STAFFORD MFG 8MW110 溶接可能シャフトカラー、2 ピース分割、内径 1-5/8 インチ、1018 スチール
アイテム: CJ6KQE
モデル:8MW110
¥6,982 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-5 / 8」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1018 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.750 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.688 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8MW004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥3,696 | 見積依頼
|
8MW006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥2,630 | 見積依頼
|
8MW008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ¥2,992 | 見積依頼
|
8MW010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | ¥2,744 | 見積依頼
|
8MW012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥3,168 | 見積依頼
|
8MW100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥3,665 | 見積依頼
|
8MW104 | 1-1 / 4」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥4,488 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。