STAFFORD MFG シャフトカラー キー溝 8分割 クランプタイプ 穴203-11/2インチ スチール製 クロームメッキ 2L3KP16
アイテム: CJ6KXM
モデル: 8L203KP11
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-3 / 16」 |
終了 | クロムメッキ |
グレード | 1215 |
キー溝のサイズ | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 3.250 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ¥4,262 | 見積依頼
|
8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32×1/2 | 0.438 " | ¥4,339 | 見積依頼
|
8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥4,466 | 見積依頼
|
8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥4,608 | 見積依頼
|
8L102KP11 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥5,328 | 見積依頼
|
8L104KP11 | 1-1 / 4」 | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥5,195 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。