STAFFORD MFG 7L200REM シャフトカラー、再加工可能、1 ピース分割、クランプタイプ、2 インチボア、スチール
アイテム: CJ6JMY
モデル: 7L200REM
¥5,180 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 2" |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 3" |
パイロットホールサイズ | 1 / 2 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.688 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7L008レム | 0.500 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
7L010レム | 0.625 " | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
7L012レム | 0.750 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥8,153 | 見積依頼
|
7L100レム | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
7L104レム | 1.250 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
7L109レム | 1.563 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | 見積依頼
|
7L112レム | 1.750 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。