STAFFORD MFG 6L308P3 シャフトカラー、止めねじタイプ、ボア 3-1/2 インチ、スチール
アイテム: CJ6EZD
モデル: 6L308P3
¥14,799 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 3-1 / 2」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1026 |
材料 | 鋼 |
外径 | 4.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/2-13 x 5/8 |
タイプ | プレミアム |
幅(Width) | 1.12 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 終了 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6L002P3 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
6L003P3 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.438 " | 8-32×1/8 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
6L004P3 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | - | 見積依頼
|
6L005P3 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.625 " | 10-32×1/8 | 0.344 " | - | 見積依頼
|
6L006P3 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
6L007P3 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
6L008P3 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。