STAFFORD MFG 5L014014REMK シャフトカップリング、キー溝付き、機械加工可能なボア、シャフト径 0.875 インチ、スチール
アイテム: CJ6LFY
モデル: 5L014014REMK
¥23,800 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 7 / 8 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
キー溝 A | 3 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.875 " |
パイロットホールサイズ | 0.235 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
全長 | 2.875 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝 A | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008REMK | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥17,352 | 見積依頼
|
5L010010REMK | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 高強度 | ¥17,312 | 見積依頼
|
5L012012REMK | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 高強度 | ¥22,730 | 見積依頼
|
5L100100REMK | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | ¥27,116 | 見積依頼
|
5L102102REMK | 1-1 / 8」 | 1 / 4 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 高強度 | ¥24,347 | 見積依頼
|
5L104104REMK | 1-1 / 4」 | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 高強度 | ¥28,380 | 見積依頼
|
5L106106REMK | 1-3 / 8」 | 5 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | 高強度 | ¥30,788 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。