STAFFORD MFG 42S108 スラストベアリング、1-1/2 インチボア、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラスト軸受 |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | CR 410 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.125 " |
幅(Width) | 0.437 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42L002 | 1 / 8 " | CR 1075 | 鋼 | 0.438 " | 0.193 " | - | 見積依頼
|
42L003 | 3 / 16 " | CR 1075 | 鋼 | 0.500 " | 0.193 " | - | 見積依頼
|
42L004 | 1 / 4 " | CR 1075 | 鋼 | 0.563 " | 0.193 " | - | 見積依頼
|
42L005 | 5 / 16 " | CR 1075 | 鋼 | 0.625 " | 0.193 " | - | 見積依頼
|
42L006 | 3 / 8 " | CR 1075 | 鋼 | 0.813 " | 0.249 " | - | 見積依頼
|
42L008 | 1 / 2 " | CR 1075 | 鋼 | 0.938 " | 0.249 " | - | 見積依頼
|
42L009 | 9 / 16 " | CR 1075 | 鋼 | 1" | 0.249 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。