STAFFORD MFG 3S104 ネジ付きシャフトカラー、1 ピース分割、クランプタイプ、1-1/4-12 インチネジ穴、SS
アイテム: CJ6FFT
モデル:3S104
¥7,504 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 1 1/4 "-12 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.250 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4-28 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004 | 1 / 4」-28 | 0.813 " | 4-40 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
3S005 | 5 / 16」-24 | 0.813 " | 4-40 | 高強度 | 0.250 " | ¥3,047 | 見積依頼
|
3S006 | 3 / 8」-24 | 1.063 " | 6-32 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
3S008 | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32 | 高強度 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
3S010 | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32 | 高強度 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
3S012 | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
3S014 | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。