STAFFORD MFG 32L100HCP シャフト取り付けカラー、ヒンジタイプ、ボア 1 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取り付けカラー |
チューブ径 | 1" |
底ねじ穴サイズ | 1 / 4-20 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.750 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L012HCP | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥10,589 | 見積依頼
|
32L102HCP | 1-1 / 8」 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥21,911 | 見積依頼
|
32L104HCP | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥23,129 | 見積依頼
|
32L106HCP | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 0.563 " | ¥23,920 | 見積依頼
|
32L108HCP | 1-1 / 2」 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 0.563 " | ¥23,262 | 見積依頼
|
32S012HCP | 3 / 4 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | ¥25,852 | 見積依頼
|
32S100HCP | 1" | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | ¥26,696 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。