STAFFORD MFG 32L014HPCP パイプ取り付けカラー、ヒンジタイプ、ボア 0.857 インチ、スチール
アイテム: CJ6JHY
モデル: 32L014HPCP
¥17,853 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り付けカラー |
チューブ径 | 17 / 20 " |
底ねじ穴サイズ | 1 / 4-20 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.750 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | パイプサイズ | ねじ材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011HPCP | 11 / 16 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 合金鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
32L101HPCP | 1-1 / 15」 | 1215 | 鋼 | 2" | 3 / 4 " | 合金鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
32L105HPCP | 1-1 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 1" | 合金鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
32L111HPCP | 1-2 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 合金鋼 | 低姿勢 | ¥19,355 | 見積依頼
|
32L114HPCP | 1-11 / 12」 | 1215 | 鋼 | 3" | 1-1 / 2」 | 合金鋼 | 高強度 | ¥20,959 | 見積依頼
|
32S011HPCP | 11 / 16 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
32S014HPCP | 17 / 20 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | ¥24,140 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。