STAFFORD MFG シャフトカラー 31分割 クランプタイプ 011/1インチボア SS 11S16
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 11 / 16 " |
グレード | 304 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.375 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 10-32×1/2 |
タイプ | 経済 |
幅(Width) | 0.438 " |
原産国 | 中国 |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥534 | 見積依頼
|
31S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥550 | 見積依頼
|
31S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥519 | 見積依頼
|
31S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥519 | 見積依頼
|
31S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.344 " | ¥670 | 見積依頼
|
31S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥695 | 見積依頼
|
31S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ¥760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。