STAFFORD MFG シャフトカラー 31分割 クランプ式 穴075mm スチール 1LM75
アイテム: CJ6LYZ
モデル: 31LM075
¥5,239 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 75 mm |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | A283grC |
材料 | 鋼 |
外径 | 103 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M8×1.25×25mm |
タイプ | 経済 |
幅(Width) | 19 mm |
原産国 | 中国 |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31L002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥284 | 見積依頼
|
31L003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥284 | 見積依頼
|
31L004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥275 | 見積依頼
|
31L005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥275 | 見積依頼
|
31L006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.344 " | ¥290 | 見積依頼
|
31L007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥336 | 見積依頼
|
31L008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ¥374 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。