STAFFORD MFG シャフトカラー 2本割 クランプ式 ボア020mm SS 2SM20
アイテム: CJ6HDX
モデル:2SM020
¥5,922 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 20 mm |
グレード | 1215 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 40 mm |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M6×1.0×16mm |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 15 mm |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S002 | 1 / 8 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
2S003 | 3 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
2S004 | 1 / 4 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
2S005 | 5 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | ¥3,770 | 見積依頼
|
2S006 | 3 / 8 " | 303 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | ¥4,076 | 見積依頼
|
2S007 | 7 / 16 " | 303 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | ¥4,512 | 見積依頼
|
2S008 | 1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | ¥4,058 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。