STAFFORD MFG 2L214 シャフトカラー、2ピース分割、クランプタイプ、2-7/8インチボア、スチール
アイテム: CJ6DTT
モデル:2L214
¥24,306 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-7 / 8」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1026 |
材料 | 鋼 |
外径 | 4.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | タイプ | チューブ径 | 終了 | 幅(Width) | グレード | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002 | 高強度 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | ¥4,018 | 見積依頼
|
2L003 | 高強度 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | - | 見積依頼
|
2L004 | 高強度 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | ¥3,168 | 見積依頼
|
2L005 | 高強度 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | - | 見積依頼
|
2L006 | 高強度 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | ¥2,169 | 見積依頼
|
2L007 | 高強度 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | ¥2,432 | 見積依頼
|
2L008 | 高強度 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥2,305 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。