アイテム価格 | ドアジャムレベルセット |
正確さ | +/- 0.0625 " |
色 | イエロー |
フレーム材料 | アルミニウム |
長さ | 32インチおよび78インチ |
マグネットタイプ | 希土類 |
溝の数 | 0 |
レベルバイアルの数 | 2 |
磁石の数 | 4 |
下げ振りバイアルの数 | 4 |
バイアルの総数 | 6 |
バイアル材料 | アクリル |
バイアルタイプ | バブル |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 199.9 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。