入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.06 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.83 " |
シーム | 重複 |
タブサイズ | 0.187×0.020インチ |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タブサイズ | バレル内側径 | カラーコード | ワイヤー範囲 | 接続材料 | 絶縁 | 絶縁タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RC-2577 | 0.250×0.032インチ | 0.133 " | イエロー | 12〜10 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 1.04 " | ¥14,794 | ||
14RB-2577 | 0.250×0.032インチ | 0.086 " | 青 | 16〜14 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 1.01 " | ¥20,502 | ||
14RBD-18277 | 0.187×0.020インチ | 0.086 " | 青 | 16〜14 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 0.89 " | ¥30,761 | ||
14RBD-18377 | 0.187×0.032インチ | 0.086 " | 青 | 16〜14 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 0.89 " | ¥33,256 | ||
18RA-2577 | 0.250×0.032インチ | 0.06 " | レッド | 22〜18 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 1.01 " | ¥20,017 | ||
18RAD-18277 | 0.187×0.020インチ | 0.06 " | レッド | 22〜18 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 0.89 " | ¥28,987 | ||
18RAD-18377 | 0.187×0.032インチ | 0.06 " | レッド | 22〜18 AWG | 錫メッキ銅 | フル | ナイロン | 0.89 " | ¥29,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。