定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STA-KON 2RE6 バット スプライス コネクタ 6 AWG ブルー PK20 | AH9JZB 3KF26

STA-KON 2RE6 バット スプライス コネクタ 6 AWG ブルー PK20

在庫あり
アイテム:AH9JZB モデル: 2RE6相互参照:3KF26

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,168 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スプライスコネクタ
バレル内側径0.42 "
接続材料
接続タイプひだ
コネクタ タイプバットスプライス
絶縁色
絶縁タイプナイロン
マックス。 温度221度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)1.85 "
シーム重複
ワイヤー範囲6 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)7.11
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルバレル内側径接続材料絶縁タイプ全体の長さ(Overall Length)シームワイヤー範囲価格
STA-KON 2RD8 バット スプライス コネクタ 8 AWG レッド PK25 | AH9JZA 3KF25 2RD80.34 "ナイロン1.69 "重複8 AWG¥11,143
STA-KON2RB14Xバットスプライスコネクタ16-14AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "真鍮ビニール1.11 "ろう付け16〜14 AWG¥15,306
STA-KON 2RC10X バット スプライス コネクタ 12-10 AWG イエロー PK50 | AJ2HGT 4RHE7 2RC10X0.25 "真鍮ビニール1.3 "ろう付け12〜10 AWG¥15,102

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STA-KON 2RE6 バット スプライス コネクタ 6 AWG ブルー PK20
¥10,168 /単価