SSI 0400-125SFIK-42 ストレーナー吸引ディフューザー サイズ 4 x 3 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続 | FFフランジ |
長さ | 13.1 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 212 F |
画面 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | 20メッシュ |
シール | ブナN |
サイズ | 4×3インチ |
タイプ | 吸引ディフューザー |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0250-125SFIH-42 | 10.6 " | 2-1 / 2 x 2 " | ¥44,151 | |
0250-125SFIJ-42 | 10.6 " | 2-1/2 x 2-1/2" | ¥53,165 | |
0300-125SFIH-42 | 9.9 " | 3×2インチ | ¥57,151 | |
0300-125SFIJ-42 | 11.2 " | 3 x 2-1 / 2 " | ¥63,354 | |
0300-125SFIK-42 | 11.2 " | 3×3インチ | ¥63,354 | |
0400-125SFIM-42 | 12.9 " | 4×4インチ | ¥97,467 | |
0500-125SFIM-42 | 15.5 " | 5×4インチ | ¥123,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。