SSI 0300-125TFI-B トリプルデューティチェックバルブ鋳鉄 3 インチ
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
アイテム価格 | トリプルデューティチェックバルブ |
接続タイプ | 125クラスフランジ |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 212度F |
全体の高さ | 10.125 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
サイズ | 3" |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
モデル | 全体の高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0200-125TFI-B | 9.625 " | 2" | ¥52,808 | |
0250-125TFI-B | 10 " | 2.5 " | ¥59,574 | |
0500-125TFI-B | 16.38 " | 5" | ¥212,818 | |
0600-125TFI-B | 17.5 " | 6 | ¥272,945 | |
0800-125TFI-B | 18.5 " | 8 | ¥470,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。