入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 負荷遮断スイッチ |
アンプ | 100 |
お問合せフォーム | 3PST |
デューティ | |
HP | 60 HP @ 600 VAC |
材料 | 非金属 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。