入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 VAC |
アンプ | 30 |
遮断器のタイプ | 地絡回路遮断器 |
定格電流 | 30A |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.91 " |
サイズ | 100A / QO |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
割り込み定格 | 10 kA @ 120/240 V AC |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
装着タイプ | ボルトオン |
Number of Poles | 1 |
スペースの数 | 1 |
製品データシート | square-d-qob130gfi.pdf |
温度評価 | 140度F |
端子接続 | スクリュークランプ |
タイプ | スタンダード |
UPC | 785901368731 |
使用する | QOシリーズ |
定格電圧 | 120V / 240V AC |
幅(Width) | 0.75 " |
ワイヤーサイズ | AWG 14(Al)、AWG 8(Cu) |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 18.08 |
船の長さ(cm) | 15.01 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8536200020 |
A. この QOB130GFI サーキット ブレーカーは、NQ および QO シリーズの分電盤およびロード センターと互換性があります。
A. このサーキット ブレーカーのアンペア遮断定格 (AIR) は 10VAC で 120kA です。
A. はい、この回路ブレーカーは単相システム用に設計されています。
A. はい。この QOB130GFI サーキット ブレーカーは、最小ワイヤ サイズ 12 AWG (アルミニウム) および 14 AWG (銅)、および最大ワイヤ サイズ 8 AWG に対応します。
A. 地絡により回路ブレーカーがトリップした後にリセットするには、アクチュエータ パドルをトリップ (オフ) 位置からリセット (オン) 位置に移動します。
A. プレッシャー プレートの端子接続により、サーキット ブレーカーの信頼性が高く安全な電気接続が保証されます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | AC電圧定格 | アンプ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥57,324 | ||
QOB120CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥64,472 | ||
QOB115VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥98,874 | ||
QOB120VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥124,984 | ||
QOB110 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥11,772 | ||
QOB115 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥12,526 | ||
QOB120 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥11,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。