入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコン切断スイッチ |
アンペアAC | 60 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 3-29 / 32」 |
デューティ | |
高さ | 6.5 " |
馬力 @ 240V | 10 HP |
IP評価 | 14 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2 |
相 | 1 |
製品データシート | square-d-qo200tr.pdf |
レセプタクルタイプ | レセプタクルは含まれていません |
短絡保護 | なし |
UPC | 785901535966 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 4 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | IP評価 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QO200TRNM | 8.8 " | 54 | ポリカーボネート | 6.5 " | ¥10,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。