アイテム価格 | ロードセンター |
アンプ | 125A |
遮断器のタイプ | QO |
色 | グレー |
深さ | 4 1 / 4 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
終了 | エナメル |
高さ | 20.91 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 104度F |
最小動作温度 | 23度F |
NEMA評価 | 1 |
スペースの数 | 24 |
相 | 1 |
短絡電流定格 | 65kA |
特集 | 水銀フリー |
電圧 | 120 / 240V AC |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 5.67 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。