定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQDA32175サーキットブレーカー175a3p240vacラグ| AF9HGZ 2GPJ6

SQUARE D QDA32175 サーキットブレーカー 175a 3p 240vac ラグ

在庫あり
アイテム:AF9HGZ モデル:QDA32175相互参照:2GPJ6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥235,821 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
AC電圧定格240 VAC
アンプ175
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格未評価
深さ3.93 "
サイズ250A / QD
高さ6.47 "
高電流トリップ設定2400A
低アンペアトリップ設定1200A
最大AIRレーティング25kA
最大ワイヤーサイズ300キロミル
最小ワイヤーサイズ4 AWG
取り付けパネルボードを接続する
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)4.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.06
船高(cm)15.01
船の長さ(cm)31.19
船幅(cm)19.61
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデル最大ワイヤーサイズAC電圧定格アンプ最小ワイヤーサイズ取り付けNumber of Poles端子接続価格
SQUARE DHGL36150U33Xサーキットブレーカー150a3極600vacボックスラグ| AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33ボックスラグ¥1,041,239
SQUARE DHGL36060U43Xサーキットブレーカー60a3極600vacボックスラグ| AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33ボックスラグ¥735,685
SQUARE DHGL36100U43Xサーキットブレーカー100a3極600vacボックスラグ| AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33ボックスラグ¥748,106
SQUARE DHGL36150U43Xサーキットブレーカー150a3極600vacボックスラグ| AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33ボックスラグ¥1,253,841
SQUARE DHGL36060U31Xサーキットブレーカー60a3極600vacボックスラグ| AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33ボックスラグ¥410,826
SQUARE DHGL36100U31Xサーキットブレーカー100a3極600vacボックスラグ| AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33ボックスラグ¥533,460
SQUARE DHGL36150U31Xサーキットブレーカー150a3極600vacボックスラグ| AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33ボックスラグ¥455,881

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QDA32175 サーキットブレーカー 175a 3p 240vac ラグ
¥235,821 /単価