SQUARE D LAP36400MB FA/LA ノーヒューズ遮断器 600V 400A 3極
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 400 |
フレーム型 | LAL |
GTIN | 785901650386 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 44.5 |
船幅(cm) | 29.49 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。