SQUARE D LAL26400 サーキットブレーカー 400a 2p 600vac ラグ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 400 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 5.8 " |
サイズ | 400A / LA |
高さ | 11 " |
高電流トリップ設定 | 4000A |
低アンペアトリップ設定 | 2000A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 600kcmil(Al)、250kcmil(Al) |
最小ワイヤーサイズ | 1 AWG(Al) |
取り付け | フリースタンディング |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 6.7 |
船高(cm) | 22.91 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 29.69 |
HSコード | 8536200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。