SQUARE D LAP36400 ノーヒューズサーキットブレーカ、600V、400A
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 400 |
フレーム型 | LAL |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 23.6 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 29.69 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。