Square D HDP36045 Powerpact H サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
SQUARE D HDP36045 サーキットブレーカー、18kAIC、45A、3 極、3 相 | CE6GZF

SQUARE D HDP36045 サーキットブレーカー、18kAIC、45A、3 極、3 相

アイテム:CE6GZF モデル:HDP36045
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ45
フレーム型HDP
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D HDP35045 PowerPact H サーキットブレーカーは、電気機器の短絡や過負荷状態を防止するために設計されています
  • 軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重大な電力サージに即座に対応するための瞬間的および長時間の電流制限機能
  • 負荷側とライン側のラグ端子により配線が容易になり、接続の緩みがなくなります
  • 14 ~ 3 AWG のアルミニウムおよび銅線に対応
  • IEC承認、CSA認定、ULリストおよびCEマーク取得

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
SQUARE D HDP36015 PowerPact モールドケースサーキットブレーカー、H フレーム、15A、600VAC | CE6GYN HDP3601515-
見積依頼
SQUARE D HDP36025 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、25A、600V | CE6GYX HDP3602525-
見積依頼
SQUARE D HDP36150 モールドケースサーキットブレーカー、150A、3 極、600V、14kA | CE6GYY HDP36150150-
見積依頼
SQUARE D HDP36125 モールドケースサーキットブレーカ、18kAIC、3 極、125A | CE6GZB HDP36125125-
見積依頼
SQUARE D HDP36110 モールドケースサーキットブレーカー、3 極、25V で 240kAIC | CE6GZC HDP36110110-
見積依頼
SQUARE D HDP36035 サーキットブレーカー、35A、3 極、18kAIC、ボルトオン | CE6GZD HDP3603535-
見積依頼
SQUARE D HDP36040 モールドケースサーキットブレーカー、40A、3 極、18kAIC、3 相 | CE6GZE HDP3604040¥128,449
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDP36045 サーキットブレーカー、18kAIC、45A、3 極、3 相