Square D HDP36025 Powerpact H サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
SQUARE D HDP36025 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、25A、600V | CE6GYX

SQUARE D HDP36025 モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気式、25A、600V

アイテム:CE6GYX モデル:HDP36025
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ25
フレーム型HDP
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D HDP36025 PowerPact H 過剰な電流の流れを遮断するように設計されたモールドケースサーキットブレーカー
  • 熱磁気トリップによる長時間および瞬時のトリップ機能により、最大限の保護を保証します
  • DIN レール取り付けおよびラグ端子を備えた H フレーム設計
  • 14 ~ 3/0 AWG のワイヤサイズの銅およびアルミニウムワイヤに対応

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
SQUARE D HDP36015 PowerPact モールドケースサーキットブレーカー、H フレーム、15A、600VAC | CE6GYN HDP3601515-
見積依頼
SQUARE D HDP36150 モールドケースサーキットブレーカー、150A、3 極、600V、14kA | CE6GYY HDP36150150-
見積依頼
SQUARE D HDP36125 モールドケースサーキットブレーカ、18kAIC、3 極、125A | CE6GZB HDP36125125-
見積依頼
SQUARE D HDP36110 モールドケースサーキットブレーカー、3 極、25V で 240kAIC | CE6GZC HDP36110110¥242,417
見積依頼
SQUARE D HDP36035 サーキットブレーカー、35A、3 極、18kAIC、ボルトオン | CE6GZD HDP3603535-
見積依頼
SQUARE D HDP36040 モールドケースサーキットブレーカー、40A、3 極、18kAIC、3 相 | CE6GZE HDP3604040-
見積依頼
SQUARE D HDP36045 サーキットブレーカー、18kAIC、45A、3 極、3 相 | CE6GZF HDP3604545-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDP36025 モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気式、25A、600V