Square D HDP36020 サーキットブレーカー、3P | Raptor Supplies 日本
SQUARE D HDP36020 モールドケースサーキットブレーカー、20A、18V で 480kAIC、3 相 | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 モールドケースサーキットブレーカー、20A、18V で 480kAIC、3 相

アイテム: CE6JLP モデル:HDP36020
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ20
フレーム型HDP
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D HDP36020 サーキットブレーカーは、産業機械および電気回路に短絡および電流過負荷保護を提供するように設計されています
  • 逆送り操作に最適で、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに一度に反応する長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する非交換式熱磁気トリップを備えています。
  • 14 ~ 3 AWG のアルミニウムおよび銅配線に対応するラインおよび負荷側ラグ端子
  • 設置が容易なユニット取り付け機能を備えています
  • CSA認定、ULリスト、CEマーク

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
SQUARE D HDP36015 PowerPact モールドケースサーキットブレーカー、H フレーム、15A、600VAC | CE6GYN HDP3601515-
見積依頼
SQUARE D HDP36025 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、25A、600V | CE6GYX HDP3602525-
見積依頼
SQUARE D HDP36150 モールドケースサーキットブレーカー、150A、3 極、600V、14kA | CE6GYY HDP36150150-
見積依頼
SQUARE D HDP36125 モールドケースサーキットブレーカ、18kAIC、3 極、125A | CE6GZB HDP36125125-
見積依頼
SQUARE D HDP36110 モールドケースサーキットブレーカー、3 極、25V で 240kAIC | CE6GZC HDP36110110¥242,417
見積依頼
SQUARE D HDP36035 サーキットブレーカー、35A、3 極、18kAIC、ボルトオン | CE6GZD HDP3603535-
見積依頼
SQUARE D HDP36040 モールドケースサーキットブレーカー、40A、3 極、18kAIC、3 相 | CE6GZE HDP3604040-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDP36020 モールドケースサーキットブレーカー、20A、18V で 480kAIC、3 相