SQUARE D EGB14020SA 小型サーキットブレーカー、35kAIC、120V、シャントトリップ、1 極
アイテム:CE6GUP
モデル: EGB14020SA
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボルトオンサーキットブレーカ |
アンプ | 20 |
フレーム型 | EGB |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 277 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | アンプ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ¥23,412 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ¥61,073 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | ¥93,373 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥93,373 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥118,759 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ¥23,412 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ¥207,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。