入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 60 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 4.9 " |
デューティ | |
高さ | 14.6 " |
HP | 15 HP @ 240 VAC |
IP評価 | 20 |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 4.16 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 19.3 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。