定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DD321N安全スイッチ240VAC3PST30アンペアAC | AG9FZE 1H252

SQUARE D D321N 安全スイッチ 240VAC 3PST 30 アンペア AC

在庫あり
アイテム:AG9FZE モデル:D321N相互参照:1H252

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,512 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格安全スイッチ
アンペアAC30
お問合せフォーム3PST
深さ3.6 "
デューティ
GTIN785901461036
高さ9.2 "
HP7-1 / 2 HP @ 240 VAC
IP評価20
材料
NEMAエンクロージャタイプ1
Number of Poles3
ワイヤーの数4
3
電圧240 VAC
幅(Width)7.2 "

発送情報:

船の重量(kg) 2
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)23.37
船幅(cm)17.27
原産国MX

商品の詳細:

  • 可融性/非可融性:可融性
  • メタリック/非メタリック:メタリック

製品バリエーション

プロダクトモデル材料アンペアACお問合せフォームNEMAエンクロージャタイプNumber of Polesワイヤーの数幅(Width)価格
SQUARE D D211N 安全スイッチ、一般用途、ヒュージブル、30A、2 極、3HP、120VAC、NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211N30DPST12337 1 / 4 "¥18,759
SQUARE DD221N安全スイッチ240VAC2PST30アンペアAC | AG9FYZ 1H247 D221N302PST12317.2 "¥17,757
SQUARE DD221NRB安全スイッチ240VAC2PST30アンペアAC | AG9FZA 1H248 D221NRB亜鉛メッキ鋼302PST3R2317.7 "¥24,783
SQUARE DD222N安全スイッチ240VAC2PST60アンペアAC | AG9FZB 1H249 D222N602PST12317.5 "¥20,930
SQUARE DD222NRB安全スイッチ240VAC2PST60アンペアAC | AG9FZC 1H250 D222NRB亜鉛メッキ鋼602PST3R2317.5 "¥39,437
SQUARE DD223NRB安全スイッチ240VAC2PST100アンペアAC | AG9FZD 1H251 D223NRB亜鉛メッキ鋼1002PST3R23110.5 "¥59,395
SQUARE DD321NRB安全スイッチ240VAC3PST30アンペアAC | AG9FZF 1H253 D321NRB亜鉛メッキ鋼303PST3R3437.7 "¥35,380

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D D321N 安全スイッチ 240VAC 3PST 30 アンペア AC
¥28,512 /単価