Square D Bga36110 モールドケースサーキットブレーカ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D BGA36110 サーキットブレーカー、110A、3P、525VAC、3 相、トグル制御 | CE6GTC

SQUARE D BGA36110 サーキットブレーカー、110A、3P、525VAC、3 相、トグル制御

在庫あり
アイテム: CE6GTC モデル:BGA36110

入手する 5月 8, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥469,637 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ110
フレーム型BGA
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.87
船高(cm)11.58
船の長さ(cm)29.85
船幅(cm)20.02
原産国US

商品の詳細:

  • SQUARE D BGA36110 B シリーズ サーキット ブレーカーは、短絡や過負荷が発生したときに電源を遮断することで、敏感な電気コンポーネントを保護するように設計されています。
  • 110V AC で G-35kA の遮断容量を備えた、定格 480A の固定型交換不可トリップユニット
  • 装置のON、OFF、トリップ状態を示すトグル式アクチュエータを搭載
  • 特許ラグ構造により、ユニットマウント設計と比較して収容要件が 30% 削減されます。
  • 独自の I-Line 取り付けとラグ負荷端子により確実な配線を実現

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧価格
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B サーキットブレーカー、90 A、熱磁気トリップ | CE6GQZ BGA34090Y90480-
見積依頼
SQUARE D BGA34080Y モールドケースサーキットブレーカー、80A、3 相、クリップマウント | CE6GRL BGA34080Y80480¥347,482
SQUARE D BGA34070Y モールドケースサーキットブレーカ、70A、3 相、クリップマウント | CE6GRM BGA34070Y70480¥318,945
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B サーキット ブレーカー、40 A、2 極、I ライン マウント | CE6GRN BGA34040Y40480¥284,022
SQUARE D BGA34025Y モールドケースサーキットブレーカー、65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480¥266,213
SQUARE D BGA34015Y モールドケースサーキットブレーカ、3 極、35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480¥281,245
SQUARE D BGA34020Y サーキットブレーカー、20A、3 極、固定瞬時トリップ | CE6GRZ BGA34020Y20480¥264,163

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BGA36110 サーキットブレーカー、110A、3P、525VAC、3 相、トグル制御
¥469,637 /単価