SQUARE D 9999DD01 特定用途補助接点 1NC 10A サイドマウント
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的の補助連絡先 |
アンプ | 10 |
最大コンタクトブロック(No.) | 2 |
取り付け | |
コンタクト数 | 1 |
NCAuxの数。 連絡先 | 1 |
NOAuxの数。 連絡先 | 0 |
スターターサイズ | すべてのシリーズCスターター |
タイプ | 瞬時に |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536507000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。