入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクチュエータアセンブリ |
アンプ | 適用されない |
Hz | 適用されない |
材料 | ニトリル(ブナ-N) |
相 | 適用されない |
番手 | 1 / 4 " |
管のサイズ | 適用されない |
タイプ | ニトリル(ブナ-N)ダイヤフラム |
電圧 | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8538908080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。