入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウント切断スイッチ |
アンペアAC | 60 |
ヒューズクリップタイプ | クラスH、K、J、Rヒューズ |
最大HP | 15 HP |
最大HP @ 460V | 30 HP |
最大取り付け深さ | 18 " |
最小取り付け深さ | 6.63 " |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 26.42 |
モデル | アンペアAC | 最大HP | 最大HP @ 460V | 最大取り付け深さ | 最小取り付け深さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9422TDN60 | 60 | 15 HP | 30 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥129,238 | |
9422TEN10 | 100 | 25 HP | 60 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥235,960 | |
9422TCF30 | 30 | 7-1 / 2 HP | 15 HP | 18 " | 6.63 " | 250 VAC | ¥158,450 | |
9422TCN30 | 30 | 7-1 / 2 HP | 15 HP | 18 " | 6.63 " | 600 VAC / VDC | ¥131,420 | |
9422TEF10 | 100 | 25 HP | 60 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥329,921 | |
9422TF2 | 200 | 40 HP | 125 HP | 19.25 " | 9.12 " | 600VAC / 250VDC | ¥588,438 | |
9422TF1 | 200 | 40 HP | 125 HP | 19.25 " | 9.12 " | 600 VAC / VDC | ¥527,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。