SQUARE D 9422TF1 フランジマウント切断スイッチ 200A
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
アイテム価格 | フランジマウント切断スイッチ |
アンペアAC | 200 |
ヒューズクリップタイプ | 適用されない |
最大HP | 40 HP |
最大HP @ 460V | 125 HP |
最大取り付け深さ | 19.25 " |
最小取り付け深さ | 9.12 " |
相 | 3 |
UPC | 785901043737 |
電圧 | 600 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 9.52 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | MX |
モデル | アンペアAC | 最大HP | 最大HP @ 460V | 最大取り付け深さ | 最小取り付け深さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9422TDN60 | 60 | 15 HP | 30 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥129,238 | |
9422TEN10 | 100 | 25 HP | 60 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥235,960 | |
9422TCF30 | 30 | 7-1 / 2 HP | 15 HP | 18 " | 6.63 " | 250 VAC | ¥158,450 | |
9422TCN30 | 30 | 7-1 / 2 HP | 15 HP | 18 " | 6.63 " | 600 VAC / VDC | ¥131,420 | |
9422TDF63 | 60 | 15 HP | 30 HP | 18 " | 6.63 " | 600 VAC / VDC | ¥179,078 | |
9422TEF10 | 100 | 25 HP | 60 HP | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ¥329,921 | |
9422TF2 | 200 | 40 HP | 125 HP | 19.25 " | 9.12 " | 600VAC / 250VDC | ¥588,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。