入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
深さ | 3.16 " |
長さ | 13 " |
最大アンペア | 335 |
Number of Poles | 3 |
一次ワイヤ範囲 | 6AWGから400MCM |
二次接続/ポール | 8 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜2 AWG |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 最大アンペア | Number of Poles | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA263101 | 1.94 " | 2.61 " | 3.38 " | 310 | 2 | 1 | 6AWGから350MCM | 600V AC / DC | ¥20,780 | ||
9080LBA363106 | 5" | 2.61 " | 13.1 " | 335 | 3 | 6 | 14〜2 AWG | 600 VAC | ¥33,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。