入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
深さ | 2.61 " |
長さ | 4" |
最大アンペア | 335 |
Number of Poles | 2 |
一次ワイヤ範囲 | 6AWGから400MCM |
二次接続/ポール | 6 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 10〜2 AWG |
UPC | 785901157007 |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 3.47 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA2652021 | 3.12 " | 配電ブロック | 5.5 " | 760 | 2 | 4AWGから500MCM | 5.85 " | ¥52,304 | ||
9080LBA265208 | 3.12 " | 配電ブロック | 5.5 " | 760 | 8 | 10〜2 / 0 AWG | 5.85 " | ¥46,709 | ||
9080LBA262104 | 1.78 " | 配電ブロック | 2.88 " | 175 | 4 | 14〜4 AWG | 2.78 " | ¥15,006 | ||
9080LBA261104 | 1.53 " | ミニチュア流通ブロック | 2.29 " | 115 | 4 | 14〜10 AWG | 1.4 " | ¥8,627 | ||
9080LBA265212 | 3.12 " | 配電ブロック | 5.5 " | 760 | 12 | 10〜4 AWG | 5.85 " | - | 見積依頼
| |
9080LBA262101 | 1.78 " | 配電ブロック | 2.88 " | 175 | 1 | 14〜2 / 0 AWG | 1.94 " | ¥5,461 | ||
9080LBC263206 | 2.61 " | 配電ブロック | 4" | 350 | 6 | 14〜4 AWG | 3.47 " | ¥48,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。