SQUARE D 9070TF1000D3 トランスヒューズ入力 208v 出力 120v 1000va
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
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 5.25 " |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
高さ | 5.73 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 208 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | フィンガーセーフ |
UPC | 785901314042 |
VA評価 | 1kVA |
幅(Width) | 6.04 " |
船の重量(kg) | 9.96 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8504316000 |
モデル | VA評価 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208/240/480VAC | パネル | 120 VAC | ¥50,630 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 24 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | パネル | 12 / 24 VAC | ¥68,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。