入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 1.5 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CN |
モデル | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QQT663GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 " | ¥7,554 | |
QQT664GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " | ¥6,568 | |
QQT666GX | 1.25 " | 1.25 " | ¥7,273 | |
QQT774GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥7,739 | |
QQT775GX | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ¥7,739 | |
QQT885GX | 2 "×2" X 1 " | 2 "×2" X 1 " | ¥26,354 | |
QQT888GX | 2" | 2" | ¥26,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。