入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
高さ | 4.43 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 80度C |
トランスタイプ | フィンガーセーフ |
UPC | 785901845324 |
VA評価 | 200VA |
幅(Width) | 3.59 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8504314065 |
モデル | VA評価 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208/240/480VAC | パネル | 120 VAC | ¥50,630 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 24 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | パネル | 12 / 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T500D2 | 500VA | 4.5 " | 4.43 " | 5.46 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 24 VAC | ¥120,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。