入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 3" |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
エンクロージャタイプ | Open |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 2.56 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120V / 240V AC |
取り付け | 足 |
出力電圧 | 24V AC |
相 | 1 |
製品データシート | スクエア-d-9070t50d23.pdf |
温度 立上り | 55度C |
トランスタイプ | フィンガーセーフ |
VA評価 | 24VA |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8504314065 |
A. Raptor Supplies スクエアDを提供します 制御変圧器 & 昇降圧トランス.
A. 変圧器の適切な機能を確保し、寿命を延ばすには、定期的なメンテナンスが必要です。 メンテナンス作業には、過熱の検査、接続のチェック、絶縁抵抗の監視などが含まれます。
A. 変圧器の加熱は、電圧を降圧する際の電気エネルギーの散逸によって引き起こされます。
モデル | VA評価 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208/240/480VAC | パネル | 120 VAC | ¥54,336 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 24 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | パネル | 12 / 24 VAC | ¥68,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。