SQUARE D 9070T500D1 変圧器入力 240/480v 出力 120v 500va
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
GTIN | 785901904700 |
高さ | 3.8 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | フィンガーセーフ |
VA評価 | 500VA |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8504314065 |
モデル | VA評価 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208/240/480VAC | パネル | 120 VAC | ¥54,336 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | パネル | 24 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 120 VAC | ¥68,546 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | パネル | 24 VAC | ¥52,685 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | パネル | 12 / 24 VAC | ¥68,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。