入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オルタネーター液面スイッチ |
ボディ材質 | 鋼 |
コンジットサイズ | 8-1/2", 8-3/4" |
お問合せフォーム | DPST |
電気的接続 | スクリュークランプ |
フロート径 | 3.63 " |
フロートの長さ | 4.50 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
フロート位置 | 以下 |
フロートトラベル | 8-3 / 4」 |
高さ | 4.87 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 2 |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 5 |
マックス 現在 | 600A |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大電圧 | 575 |
取り付け | 垂直オープンタンク |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -22度から200度F |
全体の長さ(Overall Length) | 6.840 " |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 5-1 / 8」 |
UPC | 785901508045 |
幅(Width) | 6.84 " |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | ボディ材質 | コンジットサイズ | 最大電圧 | 取り付け | NEMA評価 | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG1 | 5馬力 | 鋼 | 4 1/2 "、4 3/4" | 600 | 垂直オープンタンク | 1 | -22度220度までNS | 11.8 " | ¥51,320 | ||
9038AW1 | 5 | アルミニウム | 2.75 " | 600 | 垂直オープンタンク | 4 | -22度から220度F | 11.8 " | ¥172,584 | ||
9038CG31 | 5 | 鋼 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 水平な | 1 | -22度から220度F | 13.84 " | ¥106,687 | ||
9038CG32 | 5 | 鋼 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 水平な | 1 | -22度から220度F | 13.84 " | ¥109,841 | ||
9038CG33 | 5 | 鋼 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 水平な | 1 | -22度から220度F | 13.84 " | ¥123,466 | ||
9038CG36 | 5 | 鋼 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 水平な | 1 | -22度から220度F | 13.84 " | ¥132,733 | ||
9038CW32 | 5 | 鋼 | 2.75 " | 575 | 垂直オープンタンク | 4 | -22度から200度F | 17.81 " | ¥279,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。