定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D 9013GHG2J53E 圧力スイッチ ダイヤフラム 40 ~ 200 psi | AH2QBY 2PXR7

SQUARE D 9013GHG2J53E 圧力スイッチ ダイヤフラム 40 ~ 200 psi

在庫あり
アイテム:AH2QBY モデル:9013GHG2J53E相互参照:2PXR7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,984 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力スイッチ
AC接点定格10A @ 575V
Actionスタンダード
お問合せフォームDPST
差動プローブ20から40へのpsi
工場出荷時のオン/オフ設定100 / 125 psi
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-240V3
HP @ 3フェーズ-480V5
手動切り替えアクション自動/オフ/オン
NEMA評価1
ポートタイプ(1)ポート、1/4 "FNPS
プライマリアプリケーションエアコンプレッサーとウォーターポンプ
レンジ40から200へのpsi
温度。 範囲-22度から257度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.96
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)10.92

商品の詳細:

  • HP @ 3相-240V:5
  • 圧力スイッチアンローダー:いいえ
  • 特別な機能:ニトリル(ブナ-N)ダイヤフラム

製品バリエーション

プロダクトモデルItem工場出荷時のオン/オフ設定AC接点定格ActionHP @ 1フェーズ-120VHP @ 1フェーズ-240VHP @ 3フェーズ-480V手動切り替えアクション価格
SQUARE D9012GNG5圧力スイッチSpdt75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5圧力スイッチ75のプサイ10A @ 480Vスタンダード----¥71,410
SQUARE D9012GNG6圧力スイッチSpdt1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6圧力スイッチ-10A @ 480Vスタンダード----¥88,446
SQUARE D 9012GAW5G18圧力スイッチSPDTダイヤフラム3〜150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18圧力スイッチ--スタンダード----¥117,684
SQUARE D 9012GCW1G18圧力スイッチピストン20〜1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18圧力スイッチ--スタンダード----¥220,473
SQUARE D9013FHG12J52M1圧力スイッチDPST95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1圧力スイッチ95 / 125 psi10A @ 575Vスタンダード1.521自動/オフ¥10,438
SQUARE D9013FHG24J27M1X圧力スイッチ標準DPST80 / 100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1X圧力スイッチ80 / 100 psi10A @ 575Vスタンダード231自動/オフ¥19,766
SQUARE D9013FHG2J27M1圧力スイッチDPST80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1圧力スイッチ80 / 100 psi10A @ 575Vスタンダード1.521自動/オフ¥9,985

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9013GHG2J53E 圧力スイッチ ダイヤフラム 40 ~ 200 psi
¥40,984 /単価