入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 575V |
Action | スタンダード |
お問合せフォーム | DPST |
差動プローブ | 30のプサイ |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 95 / 125 psi |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-480V | 1 |
手動切り替えアクション | 自動/オフ |
NEMA評価 | 1 |
ポートタイプ | (1)ポート、1/4 "FNPS |
プライマリアプリケーション | エアコンプレッサ |
レンジ | 40から150へのpsi |
温度。 範囲 | -22度から257度F |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.14 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 工場出荷時のオン/オフ設定 | AC接点定格 | Action | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 手動切り替えアクション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012GNG5 | 圧力スイッチ | 75のプサイ | 10A @ 480V | スタンダード | - | - | - | - | ¥71,410 | ||
9012GNG6 | 圧力スイッチ | - | 10A @ 480V | スタンダード | - | - | - | - | ¥88,446 | ||
9012GAW5G18 | 圧力スイッチ | - | - | スタンダード | - | - | - | - | ¥117,684 | ||
9012GCW1G18 | 圧力スイッチ | - | - | スタンダード | - | - | - | - | ¥220,473 | ||
9013FHG12J52M1 | 圧力スイッチ | 95 / 125 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 1.5 | 2 | 1 | 自動/オフ | ¥10,438 | ||
9013FHG24J27M1X | 圧力スイッチ | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 2 | 3 | 1 | 自動/オフ | ¥19,766 | ||
9013FHG2J27M1 | 圧力スイッチ | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 1.5 | 2 | 1 | 自動/オフ | ¥9,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。