入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.61 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 1.79 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.02 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 水平な |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、12、13 |
操作力 | 4ポンド |
動作温度 範囲 | 0度から185度F |
旅行 | 0.25 " |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.55 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | IP評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW12 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥76,374 | |||
9007AW14 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥91,874 | |||
9007AW16 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥52,029 | |||
9007AW36 | 65 | 0.5 " | トップ | 水平な | 1、2、4、12、13 | 3ポンド | 0度から185度F | 0.13 " | ¥84,261 | ||
9007AW46 | 65 | 0.5 " | トップ | 垂直 | 1、2、4、12、13 | 3ポンド | 0度から185度F | - | ¥88,342 | ||
9007C52A2 | 67 | - | CW / CCW、低ディファレンシャル | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4インチポンド | -20度から185度F | - | ¥58,851 | |||
9007C52D | 67 | 0.95 " | トップ | 水平な | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4ポンド | 0度から185度F | 0.125 " | ¥68,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。