入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 1.79 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.02 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、12、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | -20度から185度F |
旅行 | 90度 |
UPC | 785901500742 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.55 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509055 |
A. レバーアーム式、ローラープランジャー式、ロータリー式、近接リミットスイッチなど様々なタイプがあります。 これらにはさまざまなアクチュエータ スタイルがあり、特定のニーズに基づいて使用されます。
A. 角型Dリミットスイッチは可動部付近に取り付けられています。 アクチュエータは、可動部分が特定の位置に到達購入に進むスイッチが作動するように配置されています。
A. はい、リミット スイッチの位置を調整して、さまざまな機械や用途に合わせてカスタマイズできます。
A. このリミット スイッチには亜鉛ボディが使用されています。 ただし、アルミニウムボディの同様のリミットスイッチが必要な場合は、ブランドの製品をチェックしてください。 9007CR53B2 リミットスイッチ.
プロダクト | モデル | IP評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW12 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥88,576 | |||
9007AW14 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥85,607 | |||
9007AW16 | 65 | - | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | - | ¥73,501 | |||
9007AW36 | 65 | 0.5 " | トップ | 水平な | 1、2、4、12、13 | 3ポンド | 0度から185度F | 0.13 " | ¥83,803 | ||
9007AW46 | 65 | 0.5 " | トップ | 垂直 | 1、2、4、12、13 | 3ポンド | 0度から185度F | - | ¥82,333 | ||
9007C52A2 | 67 | - | CW / CCW、低ディファレンシャル | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4インチポンド | -20度から185度F | - | ¥57,032 | |||
9007C52D | 67 | 0.95 " | トップ | 水平な | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4ポンド | 0度から185度F | 0.125 " | ¥64,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。