入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 15 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 2.4 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 3.9 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、12、13 |
操作力 | 2.75インチポンド |
動作温度 範囲 | -65度から185度F |
旅行 | 90度 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.4 " |
配線エントリ | オープンスタイル |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AP221 | オープンスタイル | トップ | プランジャー | 0.88ポンド | 0度から185度F | 0.269 " | 600AC | 0.83 " | ¥30,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。